画像準備中

操作用スイッチ/J8スイッチ

(11件のレビュー)
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子形状プリント板用端子レフトアングル端子 極数単極単投 タイプ(端子ガード)ショートタイプ 注文コード85935351 品番AJ8142BF
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は端子形状・極数・タイプなど60種類から選べます 他の種類を見る

接点ギャップ3mm以上を確保した安全性重視の電源用スイッチ

極数単極単投 端子形状プリント板用端子レフトアングル端子 タイプ(端子ガード)ショートタイプ 表示(ハンドル)[- O]表示付き(縦方向) ハンドル標準 (フランジ)黒 規格UL/C-UL、ENEC/VDE 保護構造IP40 定格16A 250V AC 定格電圧(V)250 定格電流(A)16 ハンドル色 ハンドル形状ロッカー 回路構成単極単投 操作方式ON-OFF 投数単投

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85935604
2025-11-26
用途:
Panasonic製IHクッキングテーブルの種電源スイッチ

長年問題なく使って来たPanasonic製IHクッキングテーブルの電源スイッチのON/OFFの節度感が徐々になくなって、ついにONにならなくなりました。Panasonicに電話して修理依頼したところ、部品の
がなく、修理には応じられないため、新しいものを購入してもらいたいとのことだった。分解してスイッチの型番を調べて検査したところ、こちらから発注できることが分かったので、注文したら翌日届きました。端子に同電グリスを塗って交換したら正常に動作することを確認できました。この度は大変助かりました。30万円の出費を400円足らずで抑制できてとても感謝しております。メーカーの言うことを鵜呑みにせず、工夫と努力が必要ですね。

1人が参考にしています
2025-10-25
用途:
修理

スイッチ交換に使用ピッタリ合いました いろいろじょうんびして有りますのでありがたいです

対象商品:
85935367
2023-10-16
用途:
故障したスイッチパーツ交換
国立大学法人金沢大学 様 (教育・研究機関)

古い装置で全く同じ型番のスイッチパーツが無かったため、類似の型番で購入しました。購入して故障したパーツと簡単に交換できましたが、サイズが微妙に合わなくて少し不格好になりました。実際の細かいサイズ情報が書いてあると助かります。

対象商品:
85935613
2022-06-03
用途:
IHクッキングヒーターのスイッチ交換
運輸・通信業

IHクッキングヒーターのスイッチが壊れたので、仕様、大きさを調べて交換しました。
問題なく使えています。

1人が参考にしています
対象商品:
85935367
2023-07-10
用途:
基礎生物学実験
その他業種

基礎生物学実験で使用する機器の電源スイッチがなかなか入らなくなったので自分で交換しました。最初はメーカーに修理依頼したが、医療機器認証されている為、元々のパーツが古くてもう供給されていないとの事で、別のパーツを取り付けると改造になってしまうのでメーカーでは直せないと言われました。自分で同等品を探して購入しましたが、設置する穴の大きさが微妙に違っていて少し不格好になりましたが、機能的には完全に直りました。取り外した電源が入りにくいスイッチは黒焦げていたので交換して良かったです。商品情報に実寸サイズを掲載して欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
85935367
2022-01-29
用途:
ホットプレートの修理
教育・研究機関

実験に必要なNIMOSのホットプレートが突然止まって、調べたらロッカースイッチが故障していた。型番を調べたら、10の標記の有無の違いはあるが、その他は全く同じ定格なので、こちらに入れ替えました。直ぐに入手できて助かりました。

対象商品:
85935367
2021-03-06
用途:
工場のスウィチ

以前のものより「入・切」しやすいので、職員が喜んでいます。

対象商品:
85935385
2020-12-21
用途:
スイッチ故障で交換
三丸化学株式会社 様 (製造業)

ヒーター制御用のスイッチが故障し、同じ物を購入しました。
納品も即納で問題なく交換が出来ました。
良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする