LT4H デジタルタイマ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85936252 品番LT4H-AC240V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

明るく、見やすい表示
使いやすい簡単操作
首下70.1mm(ピンタイプ)、64.5mm(ネジタイプ)の短胴
ネジ締め端子(M3.5)タイプとピンタイプを標準化

操作電圧(V)AC100-240、AC24、AC/DC24 タイマー設定9.999s、99.99s、999.9s、9999s、99min59s、999.9min、99h59min、999.9h(ディップスイッチによる切り替え) 接点構成限時1c 耐電圧(充電部-非充電部間)AC2000V/1分間、(異極充電部間)AC2000V/1分間、(接点間)AC1000V/1分間 定格周波数(Hz)50/60共用 温度上昇65℃以下(定格操作電圧印加、コイル温度、抵抗法にて) 方向(限時)加算および減算(ディップスイッチによる切り替え) 表示方式7セグメントLCD [経過値]バックライト赤LED、[設定値]バックライト黄LED 入力(スタート・リセット・ストップ)最小入力信号幅1ms、20ms(ディップスイッチによる一括切り替え)、(ロック)最小入力信号幅20ms 停電記憶EEP-ROM(書き換え回数10万回以上) 入力信号接点または、オープンコレクタ接続、(短絡時インピーダンス)1kΩ以下 (短絡時残留電圧)2V以下、(開放時インピーダンス)100kΩ以上 (最大印加電圧)40VDCmax 使用湿度範囲85%RH以下(at 20℃、結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)測定個所は、耐電圧と同じ 定格消費電力10VA以下 使用周囲温度(℃)-10〜55(保存温度は、-25〜70) 接触抵抗(mΩ)100以下(DC6V 1Aにて) 復帰時間0.5s以下 衝撃(誤動作)98m/s2以上(上下、左右、前後各方向4回)、(耐久)294m/s2以上(上下、左右、前後各方向5回) 動作時間のばらつき(電源スタートの場合)±0.005%+50ms、(信号スタートの場合)±0.005%+20ms 振動(誤動作)10〜55Hz(周期1分間)片振幅0.35mm(上下、左右、前後各方向10分間)、(耐久)10〜55Hz(周期1分間)片振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向1時間) セット誤差最小入力信号幅 1ms 動作モードA(パワーオンディレー1)、A2(パワーオンディレー2)、B(シグナルオンディレー)、C(シグナルオフディレー)、D(ワンショット)、E(自己保持)、F(フリッカ)、G(積算)(ディップスイッチによる切り替え) 接点材質Ag合金 Auフラッシュ 使用電圧範囲定格操作電圧の85%〜110%V 定格制御容量5A 250V AC(抵抗負荷) 電圧誤差定格操作電圧 85%〜110% 温度誤差周囲温度 -10℃〜55℃ 機械的寿命2000万回以上(開閉頻度:180回/分、スイッチ操作部除く) 電気的寿命10万回以上(定格制御容量にて、開閉頻度:20回/分)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85936277
2019-03-01
用途:
機械のメンテナンス用
有限会社大内商店 様

表示用バックライトが明るくて、ひじょうに見やすい点がいい

対象商品:
85936304
2017-11-19
用途:
詩吟のコンクール
運輸・通信業

このタイプはストップ端子があるので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする