操作電圧(V)DC12-24
タイマー設定9.999s、99.99s、999.9s、9999s、99min59s、999.9min、99h59min、999.9h(ディップスイッチによる切り替え)
接点構成限時1c
耐電圧(充電部-非充電部間)AC2000V/1分間、(異極充電部間)AC2000V/1分間、(接点間)AC1000V/1分間
定格周波数(Hz)-
温度上昇65℃以下(定格操作電圧印加、コイル温度、抵抗法にて)
方向(限時)加算および減算(ディップスイッチによる切り替え)
表示方式7セグメントLCD [経過値]バックライト赤LED、[設定値]バックライト黄LED
入力(スタート・リセット・ストップ)最小入力信号幅1ms、20ms(ディップスイッチによる一括切り替え)、(ロック)最小入力信号幅20ms
停電記憶EEP-ROM(書き換え回数10万回以上)
入力信号接点または、オープンコレクタ接続、(短絡時インピーダンス)1kΩ以下 (短絡時残留電圧)2V以下、(開放時インピーダンス)100kΩ以上 (最大印加電圧)40VDCmax
使用湿度範囲85%RH以下(at 20℃、結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)測定個所は、耐電圧と同じ
定格消費電力3W以下
使用周囲温度(℃)-10〜55(保存温度は、-25〜70)
接触抵抗(mΩ)100以下(DC6V 1Aにて)
復帰時間0.5s以下
衝撃(誤動作)98m/s2以上(上下、左右、前後各方向4回)、(耐久)294m/s2以上(上下、左右、前後各方向5回)
動作時間のばらつき(電源スタートの場合)±0.005%+50ms、(信号スタートの場合)±0.005%+20ms
振動(誤動作)10〜55Hz(周期1分間)片振幅0.35mm(上下、左右、前後各方向10分間)、(耐久)10〜55Hz(周期1分間)片振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向1時間)
セット誤差最小入力信号幅 1ms
動作モードA(パワーオンディレー1)、A2(パワーオンディレー2)、B(シグナルオンディレー)、C(シグナルオフディレー)、D(ワンショット)、E(自己保持)、F(フリッカ)、G(積算)(ディップスイッチによる切り替え)
接点材質Ag合金 Auフラッシュ
使用電圧範囲定格操作電圧の85%〜110%V
定格制御容量5A 250V AC(抵抗負荷)
電圧誤差定格操作電圧 85%〜110%
温度誤差周囲温度 -10℃〜55℃
機械的寿命2000万回以上(開閉頻度:180回/分、スイッチ操作部除く)
電気的寿命10万回以上(定格制御容量にて、開閉頻度:20回/分)