使いやすくとても強度と耐久性が有る感じです。
中立OFFの位置も止めやすく気に入りました。
手頃な価格なので購入しました。様々な種類があるので選択肢が広がります。
露出スイッチボックスに取り付けました。アメリカンな雰囲気が演出できて満足です。
AC100Vモーターを逆転させるために購入しました。はんだ付けは大変なのでネジ式を選びました。
作業時に破損し近くのホームセンターに行きましたが、3点のトグルスイッチが無く、モノタロウに有り、すぐに届いたので同じ物を取り付けできました。
このサイズに合う圧着端子を探しています。とりあえず満足です。
真空管アンプの電源SW用に使いました。パナソニック製で信頼感があります。スイッチの感触もとてもしなやかでGOODです。