トグルスイッチ250V AC 10Aスナップスイッチ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85936532 品番 WD1231F
参考基準価格(税別)¥665 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

10A(250V AC)、15A(125V AC)が開閉できる汎用スナップスイッチ

負荷抵抗
(ランプ負荷<白熱球>突入電流 30A以下)300W 100V AC、500W 200V AC、
(モータ負荷)200W 125V AC、300W 250V AC
極数2 端子形状はんだ端子 動作特性ON-OFF 保護構造IP40 定格10A 250V AC/15A 125V AC/0.4A 250V DC/0.8A 125V DC/8A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-25〜70(ただし氷結・結露なきこと) 寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5) 接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2〜4V 1Aの電圧降下法による) ハンドル形状トグル 接点仕様2極単投 接点材質AgZnO系合金 定格抵抗負荷電流(A)10 250V AC、15 125V AC、8 30V DC、0.8 125V DC、0.4 250V DC 定格誘導負荷電流(A)10 250V AC(力率 0.6)、15 125V AC(力率 0.6)、5 30V DC(時定数 7ms)、0.4 125V DC(時定数 7ms)、 0.2 250V DC(時定数 7ms) 機械的寿命10万回以上 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 耐振性複振幅1.5mm 10〜55Hz(接点開離が1ms以下) 電気的寿命3万回以上(開閉頻度10回/分)(定格負荷) 耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85936532
2022-09-10
用途:
個人の趣味用製作
株式会社ジェーピーシーネット 様

ACのアンペアとしては使用に耐えるのでとても良い。

対象商品:
85936462
2018-09-19
用途:
スイッチ
レイ建築コンサルタント事務所 様

水中ポンプの手元スイッチに使用して 入り切りが 簡単でしやすい。

対象商品:
85936532
2019-06-19
用途:
機器の制作

商品の詳細な寸法が表示されていない場合があります。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
85936487
2017-10-02
用途:
農機具のスイッチに取り付けた
農・林・水産業

以前の農機具のスイッチはノブがプラスチック系で壊れてしまいましたこのためにスナップスイッチに変更し良く動いている耐久性抜群です

対象商品:
85936487
2016-05-23
用途:
機械のメンテナンス

探していた品物があり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする