BE-256 エンジンスターター 車種別ハーネス コムテック 85938386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンジンスターター 車種別ハーネス

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85938386 品番BE-256
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は46種類から選べます 他の種類を見る

車種別ハーネス。

適合ニッサン車用 セット内容ハーネス×1個 質量(g)95 電源電圧12V車専用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85938352
2017-03-04
用途:
リモコンエンジンスターターに使います
製造業

近くの黄色い帽子のカーショップ屋さんには在庫が無く取り寄せしても、納品が何時になるかわからないと言われ困っていたら、モノタローさんにあり納品も早くて助かりました。

対象商品:
85938492
2016-08-25
用途:
自家用車
有限会社エンドー・デンタルラボ 様

エンジンスターター用に購入、問題なし。

対象商品:
85938535
2016-08-17
用途:
エンジンスタータの取り付け
建設業・工事業

シヨツプで売っている物と同じでした ちょつとお値打ちでした

対象商品:
85938413
2015-10-09
用途:
自家用車

普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンスターター・キーレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする