IG04 一砕合砕 ヤナセ(柳瀬) 85939357 IG04 一砕合砕 ヤナセ(柳瀬) 85939357 IG04 一砕合砕 ヤナセ(柳瀬) 85939357

一砕合砕

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 85939357 品番 IG04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

これ一つで多種材が削れます。
鉄工、木工に使用可能なA(アルミナ)砥材ペーパーと石材向けに使用可能なC(シリコンカーバイト)砥材ペーパーが交互に並んでいることにより、幅広い用途に対応することができます。
多種材が削れることにより、ディスク交換せずに作業が行えるケースもあり、作業効率がUPします。

粒度60 外径(mm)100 穴径(Φmm)15 適合材コンクリート・木材・金属 砥材アルミナ、シリコンカーバイト 用途コンクリート・木材・金属の粗削り、バリとり、サビとり 直径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 内径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【YANASE】一砕合砕※イッサイガッサイ あれもこれも研磨できちゃいます

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:317

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする