※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150A タフボーイSS10K TOZEN(トーゼン) 85941606 150A タフボーイSS10K TOZEN(トーゼン) 85941606

タフボーイSS10K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85941606 品番 150A
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手

仕様
伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)
縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)
呼び径(A)150 呼び径(B)6 伸縮量(許容変位量)(mm)伸び10/縮み10 使用温度範囲(℃)-20〜80 用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収 性能10mm(偏心・伸縮) 材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維 形状フランジ 質量(kg)12.2 種類伸縮管継手 寸法L(mm)150 呼び径150A(6B) 使用温度(℃)-20〜80 寸法D(Φmm)280 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 接続方式フランジ 寸法T(mm)22 寸法d(Φmm)150 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 寸法C(Φmm)240 設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど 寸法n-h(mm)8-Φ23 許容偏芯(mm)10(変位置)、4(取付時寸法) 偏心量(許容変位量)(mm)10 偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4 偏角(許容変位量)(°)5 偏角(取付時寸法許容値)(°)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする