※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)の 継手・パイプ
TOZEN(トーゼン)の 継手
TOZEN(トーゼン)の 防振継手・伸縮継手
ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85941642
品番
32A
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
2山(高耐久型)
仕様
伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)
縮み:20mm(許容変位置)、6mm(取付時寸法許容値)
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
伸縮量(許容変位量)(mm)
伸び10・縮み20
使用温度範囲(℃)
-20〜80
最高使用圧力(MPa)
1
材質
補強リング:SS400、補強コード:合成繊維/アラミド繊維
用途
給水・飲料水用
性能
15mm〜25mm(偏心・伸縮)
形状
フランジ
質量(kg)
3
種類
伸縮管継手
寸法L(mm)
175
規格
10KF
寸法S(mm)
3
使用温度(℃)
-20〜80
寸法D(Φmm)
135
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0(10.2)
寸法T(mm)
16
最高圧力(MPa)
1
寸法d(Φmm)
32
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
寸法C(Φmm)
100
寸法n-h(mm)
4-Φ19
材質(フランジ)
SS400
面間寸法(mm)
175
材質(ゴム)
EPDM(SK10)
許容偏芯(mm)
8(取付時寸法)
偏心量(許容変位量)(mm)
20
偏角(許容変位量)(°)
20
偏角(取付時寸法許容値)(°)
10
伸長(許容変位量)(mm)
10
圧縮(許容変位量)(mm)
20
伸長(取付時寸法許容値)(mm)
3
圧縮(取付時寸法許容値)(mm)
6
表面処理(フランジ)
-
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可
商品豆知識
配管工事を支える補助部材