※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100A ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス) TOZEN(トーゼン) 85941694 100A ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス) TOZEN(トーゼン) 85941694

ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85941694 品番 100A
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

2山(高耐久型)

仕様
伸び:15mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)
縮み:30mm(許容変位置)、6mm(取付時寸法許容値)
呼び径(A)100 呼び径(B)4 伸縮量(許容変位量)(mm)伸び15・縮み30 使用温度範囲(℃)-20〜80 最高使用圧力(MPa)1 材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維/アラミド繊維 用途給水・飲料水用 性能15mm〜25mm(偏心・伸縮) 形状フランジ 質量(kg)7.2 種類伸縮管継手 寸法L(mm)225 規格10KF 寸法S(mm)3 使用温度(℃)-20〜80 寸法D(Φmm)210 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 接続方式フランジ 寸法T(mm)18 最高圧力(MPa)1 寸法d(Φmm)100 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 寸法C(Φmm)175 寸法n-h(mm)8-Φ19 材質(フランジ)SS400 面間寸法(mm)225 材質(ゴム)EPDM(SK10) 許容偏芯(mm)10(取付時寸法) 伸縮量(取付時寸法許容値)(mm)伸び3・縮み6 偏心量(許容変位量)(mm)25 偏角(許容変位量)(°)20 偏角(取付時寸法許容値)(°)10 伸長(許容変位量)(mm)15 圧縮(許容変位量)(mm)30 伸長(取付時寸法許容値)(mm)3 圧縮(取付時寸法許容値)(mm)6 表面処理(フランジ)-
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする