※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)の 継手・パイプ
TOZEN(トーゼン)の 継手
TOZEN(トーゼン)の 防振継手・伸縮継手
ピュアジョイント SS10K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85941746
品番
25A
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
給水一時側に使えるゴム製フレキシブル継手
地震対策に
抜群の耐圧性
抜群の防振性
仕様
伸び:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値)
縮み:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値)
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
伸縮量(許容変位量)(mm)
伸び:50/縮み:50
使用温度範囲(℃)
-10〜70
最高使用圧力(MPa)
1
用途
ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収
性能
50mm
材質
(フランジ)SS400、(補強リング)SWRH、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)合成繊維
形状
フランジ
質量(kg)
2.6
種類
伸縮管継手
寸法L(mm)
250
呼び径
25A(1B)
使用温度(℃)
-10〜70
寸法D(Φmm)
125
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0(10.2)
寸法T(mm)
14
寸法d(Φmm)
25
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
寸法C(Φmm)
90
寸法n-h(mm)
4-Φ19
許容偏芯(mm)
50(変位置)、15(取付時寸法)
伸縮量(取付時寸法許容値)(mm)
伸び:15/縮み:15
偏心量(許容変位量)(mm)
50
偏心量(取付時寸法許容値)(mm)
15
偏角(許容変位量)(°)
20
偏角(取付時寸法許容値)(°)
10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材