※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150A ピュアジョイント SS10K TOZEN(トーゼン) 85941825 150A ピュアジョイント SS10K TOZEN(トーゼン) 85941825

ピュアジョイント SS10K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85941825 品番 150A
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

給水一時側に使えるゴム製フレキシブル継手
地震対策に
抜群の耐圧性
抜群の防振性

仕様
伸び:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値)
縮み:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値)
呼び径(A)150 呼び径(B)6 伸縮量(許容変位量)(mm)伸び:50/縮み:50 使用温度範囲(℃)-10〜70 最高使用圧力(MPa)1 用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収 性能50mm 材質(フランジ)SS400、(補強リング)SWRH、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)合成繊維 形状フランジ 質量(kg)13 種類伸縮管継手 寸法L(mm)250 呼び径150A(6B) 使用温度(℃)-10〜70 寸法D(Φmm)280 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 接続方式フランジ 寸法T(mm)22 寸法d(Φmm)150 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 寸法C(Φmm)240 寸法n-h(mm)8-Φ23 許容偏芯(mm)50(変位置)、15(取付時寸法) 偏心量(許容変位量)(mm)50 偏心量(取付時寸法許容値)(mm)15 偏角(許容変位量)(°)10 偏角(取付時寸法許容値)(°)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする