モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)の 継手・パイプ
TOZEN(トーゼン)の 継手
TOZEN(トーゼン)の 防振継手・伸縮継手
フッ素樹脂製フレキシブル継手 FLONEXα
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85941843
品番
32A
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
3山ベローズ型
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
伸縮量(許容変位量)(mm)
伸び:13/縮み:13
使用温度範囲(℃)
-20〜130
最高使用圧力(MPa)
1
用途
給湯・薬液・プール水用
性能
6mm〜14mm(偏心・伸縮)
材質
ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400
形状
フランジ
質量(kg)
1.8
種類
伸縮管継手
寸法L(mm)
49
規格
10KF
寸法t(mm)
1.5
使用温度(℃)
-20〜130
寸法D(Φmm)
135
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0(10.2)
接続方式
フランジ
寸法T(mm)
13.5
取付ボルト
M16×40L
最高圧力(MPa)
1
寸法d(Φmm)
32
使用流体
給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K
寸法C(Φmm)
100
寸法B(Φmm)
157.2
設置場所
上水、給湯ライン、高温の空調温水ライン、IC工場地の純粋ライン、油(燃料・可燃性は除く)や食品ライン
寸法n-h(mm)
4-M16
材質(フランジ)
FCD450
面間寸法(mm)
49
許容偏芯(mm)
3(取付時寸法)
寸法G(Φmm)
176.2
伸縮量(取付時寸法許容値)(mm)
±3
偏心量(許容変位量)(mm)
6
偏角(許容変位量)(°)
14
偏角(取付時寸法許容値)(°)
5
伸長(許容変位量)(mm)
13
圧縮(許容変位量)(mm)
13
伸長(取付時寸法許容値)(mm)
3
圧縮(取付時寸法許容値)(mm)
3
表面処理(フランジ)
-
注意
※塩素水・ガス使用不可
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
継手 の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【DLフレックス】
大同特殊工業
税込
¥
50,578
〜
¥
45,980
〜
フッ素樹脂製球形フレキ SUS304 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【DLフレックス】
大同特殊工業
税込
¥
62,678
〜
¥
56,980
〜
フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】
大同特殊工業
税込
¥
41,778
〜
¥
37,980
〜
フッ素樹脂製球形フレキ SUS304 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】
大同特殊工業
税込
¥
53,878
〜
¥
48,980
〜
ゴム製球形フレキ SUS304 JIS10KF 振動吸収・伸縮変位吸収・振動効果・耐圧性【Fフレックス】
大同特殊工業
税込
¥
32,978
〜
¥
29,980
〜
ゴム製球形フレキ SS400 JIS10KF 振動吸収・伸縮変位吸収・振動効果・耐圧性【Fフレックス】
大同特殊工業
税込
¥
13,178
〜
¥
11,980
〜
ねじ込み継手チーズ(内×内×外ねじ)
TRUSCO
税込
¥
769
¥
699
バスケットへ
クロス
TRUSCO
税込
¥
945
¥
859
バスケットへ
内ねじエルボ
TRUSCO
税込
¥
461
〜
¥
419
〜
内外ソケット
TRUSCO
税込
¥
230
〜
¥
209
〜
マス用圧力開放フタ(150)
カクダイ
税込
¥
7,148
¥
6,498
バスケットへ
マス用後付け圧力開放フタ(150)
カクダイ
税込
¥
7,148
¥
6,498
バスケットへ
排水用耐熱エルボ(20)
カクダイ
税込
¥
406
¥
369
バスケットへ
マス用後付け逆流防止弁(100)
カクダイ
税込
¥
8,798
¥
7,998
バスケットへ
マス用後付け逆流防止弁(150)
カクダイ
税込
¥
14,278
¥
12,980
バスケットへ
エスロハイパーAW消火 継手 SPチーズ
セキスイ
税込
¥
28,578
〜
¥
25,980
〜
エスロハイパーAW消火 継手 消火栓用フランジ短管 F形 JIS10K,65フランジ接続用 材質:SUS
セキスイ
税込
¥
15,378
¥
13,980
バスケットへ
エスロハイパーAW消火 継手 EFチーズ
セキスイ
税込
¥
7,588
〜
¥
6,898
〜
エスロハイパーAW消火 継手 片受90°ベンド
セキスイ
税込
¥
49,478
¥
44,980
バスケットへ
エスロハイパーAW消火 継手 フランジ短管 F形 JIS10K 材質:SS400
セキスイ
税込
¥
13,178
〜
¥
11,980
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
配管・水廻り設備部材
継手・パイプ
継手
防振継手・伸縮継手
フッ素樹脂製フレキシブル継手 FLONEXα TOZEN(トーゼン)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「継手」にはこんなカテゴリがあります
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
ホース継手
塩ビ継手
溶接継手
サニタリー継手
ステンレス鋼管用メカニカル継手
銅管用継手
メカニカル継手
防振継手・伸縮継手
その他特殊継手
ロータリージョイント
スイベルジョイント
パイプニップル類・鉄ソケット
ステンレス製ねじ込み継手
ライニング管用継手
黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
給水管継手
排水鋼管用可とう継手
フランジ
樹脂管用継手
鋼・ステンレス管用くい込み継手
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品