※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50A フッ素樹脂製フレキシブル継手 FLONEXα TOZEN(トーゼン) 85941861 50A フッ素樹脂製フレキシブル継手 FLONEXα TOZEN(トーゼン) 85941861

フッ素樹脂製フレキシブル継手 FLONEXα

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85941861 品番 50A
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

3山ベローズ型

呼び径(A)50 呼び径(B)2 伸縮量(許容変位量)(mm)伸び:19/縮み:19 使用温度範囲(℃)-20〜130 最高使用圧力(MPa)1 用途給湯・薬液・プール水用 性能6mm〜14mm(偏心・伸縮) 材質ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400 形状フランジ 質量(kg)3.1 種類伸縮管継手 寸法L(mm)68 規格10KF 寸法t(mm)2 使用温度(℃)-20〜130 寸法D(Φmm)155 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 接続方式フランジ 寸法T(mm)14.7 取付ボルトM16×45L 最高圧力(MPa)1 寸法d(Φmm)49 使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K 寸法C(Φmm)120 寸法B(Φmm)177.2 設置場所上水、給湯ライン、高温の空調温水ライン、IC工場地の純粋ライン、油(燃料・可燃性は除く)や食品ライン 寸法n-h(mm)4-M16 材質(フランジ)FCD450 面間寸法(mm)68 許容偏芯(mm)4(取付時寸法) 寸法G(Φmm)202.6 伸縮量(取付時寸法許容値)(mm)±3 偏心量(許容変位量)(mm)10 偏角(許容変位量)(°)14 偏角(取付時寸法許容値)(°)5 伸長(許容変位量)(mm)19 圧縮(許容変位量)(mm)19 伸長(取付時寸法許容値)(mm)3 圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3 表面処理(フランジ)-
注意
※塩素水・ガス使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする