3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20A ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 埋ゴム品 TOZEN(トーゼン) 85941904 20A ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 埋ゴム品 TOZEN(トーゼン) 85941904

ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 埋ゴム品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85941904 品番 20A
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別) 値下げ
17,980

球形(玉形)・内面フラット

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 伸縮量(許容変位量)(mm)伸び:5/縮み:10 使用温度範囲(℃)-10〜70 最高使用圧力(MPa)1 材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維、充填物:特殊高分子ゴム 用途給水・飲料水・汚泥用 形状フランジ 質量(kg)0.8 種類埋ゴムタイプ伸縮管継手 寸法L(mm)140 規格10KF 使用温度(℃)-10〜70 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 接続方式フランジ 最高圧力(MPa)1 寸法d(Φmm)25 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 材質(フランジ)FCD450 面間寸法(mm)140 材質(ゴム)EPDM(SK10) 伸縮量(取付時寸法許容値)(mm)伸び3・縮み6 偏心量(許容変位量)(mm)10 偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4 偏角(許容変位量)(°)15 偏角(取付時寸法許容値)(°)7.5 伸長(許容変位量)(mm)5 圧縮(許容変位量)(mm)10 伸長(取付時寸法許容値)(mm)3 圧縮(取付時寸法許容値)(mm)6
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする