※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOZEN(トーゼン)
ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 埋ゴム品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1台
呼び径(A)
25
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85941913
品番
25A
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
球形(玉形)・内面フラット
用途
給水・飲料水・汚泥用
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
伸縮量(許容変位量)(mm)
伸び:5/縮み:10
使用温度範囲(℃)
-10~70
最高使用圧力(MPa)
1
材質
補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維、充填物:特殊高分子ゴム
形状
フランジ
質量(kg)
1.2
種類
埋ゴムタイプ伸縮管継手
寸法L(mm)
140
規格
10KF
使用温度(℃)
-10~70
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0(10.2)
最高圧力(MPa)
1
寸法d(Φmm)
25
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)
FCD450
面間寸法(mm)
140
材質(ゴム)
EPDM(SK10)
伸縮量(取付時寸法許容値)(mm)
伸び3・縮み6
偏心量(許容変位量)(mm)
10
偏心量(取付時寸法許容値)(mm)
4
偏角(許容変位量)(°)
15
偏角(取付時寸法許容値)(°)
7.5
伸長(許容変位量)(mm)
5
圧縮(許容変位量)(mm)
10
伸長(取付時寸法許容値)(mm)
3
圧縮(取付時寸法許容値)(mm)
6
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可
商品豆知識
配管工事を支える補助部材