桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ライニング管用継手
埋設用径違いエルボ 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85943015
品番
PCPQKRL
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
25×20
呼び径(B)
1×3/4
形状
エルボ
寸法L1(mm)
25
寸法A(mm)
34
寸法B(mm)
35
寸法D1(Φmm)
42.1
寸法D2(Φmm)
34.9
寸法L2(mm)
20
ねじ径M1
Rc1
ねじ径M2
Rc3/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材