桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ライニング管用継手
埋設用径違いエルボ 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85943051
品番
PCPQKRL
参考基準価格(税別)
¥5,230
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
40×32
呼び径(B)
1・1/2×1・1/4
形状
エルボ
寸法L1(mm)
25
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
48
寸法D1(Φmm)
56.7
寸法D2(Φmm)
50.8
寸法L2(mm)
25
ねじ径M1
Rc1・1/2
ねじ径M2
Rc1・1/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材