桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ライニング管用継手
埋設用45°エルボ 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85943085
品番
PCPQKL45
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
形状
エルボ45°
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
寸法L(mm)
20
寸法A(mm)
21
寸法D1(Φmm)
29.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材