桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ライニング管用継手
埋設用45°エルボ 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85943112
品番
PCPQKL45
参考基準価格(税別)
¥5,520
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
形状
エルボ45°
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1・1/4
寸法L(mm)
25
寸法A(mm)
34
寸法D1(Φmm)
50.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材