桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ライニング管用継手
埋設用45°エルボ 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85943121
品番
PCPQKL45
参考基準価格(税別)
¥6,140
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
形状
エルボ45°
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1・1/2
寸法L(mm)
25
寸法A(mm)
37
寸法D1(Φmm)
56.7
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材