画像準備中

埋設用45°エルボ 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85943137 品番 PCPQKL45
参考基準価格(税別)¥7,360 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
形状エルボ45° 呼び径(A)50 呼び径(B)2 寸法L(mm)25 寸法A(mm)42 寸法D1(Φmm)68.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする