桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ライニング管用継手
埋設用45°エルボ 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85943164
品番
PCPQKL45
参考基準価格(税別)
¥37,860
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
形状
エルボ45°
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
寸法L(mm)
33
寸法A(mm)
65
寸法D1(Φmm)
123.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材