桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ライニング管用継手
埋設用チーズ 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85943225
品番
PCPQKT
参考基準価格(税別)
¥8,160
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
形状
チーズ
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
寸法L(mm)
26
寸法A(mm)
57
寸法D1(Φmm)
68.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材