画像準備中

埋設用チーズ 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85943252 品番 PCPQKBT
参考基準価格(税別)¥43,480 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
形状チーズ 呼び径(A)100 呼び径(B)4 寸法L(mm)33 寸法A(mm)97 寸法D1(Φmm)123.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする