画像準備中

埋設用径違いチーズ 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85943261 品番 PCPQKRT
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
形状チーズ 呼び径(A)20×15 呼び径(B)3/4×1/2 寸法L1(mm)20 寸法A(mm)29 寸法B(mm)30 寸法D1(Φmm)34.9 寸法D2(Φmm)29.1 寸法L2(mm)20 ねじ径M1Rc3/4 ねじ径M2Rc1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする