画像準備中

埋設用径違いチーズ 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85943295 品番 PCPQKRT
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
形状チーズ 呼び径(A)32×20 呼び径(B)1・1/4×3/4 寸法L1(mm)25 寸法A(mm)38 寸法B(mm)40 寸法D1(Φmm)50.8 寸法D2(Φmm)34.9 寸法L2(mm)20 ねじ径M1Rc1・1/4 ねじ径M2Rc3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする