桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ライニング管用継手
埋設用径違いチーズ 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85943331
品番
PCPQKRT
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
形状
チーズ
呼び径(A)
40×32
呼び径(B)
1・1/2×1・1/4
寸法L1(mm)
25
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
48
寸法D1(Φmm)
56.7
寸法D2(Φmm)
50.8
寸法L2(mm)
25
ねじ径M1
Rc1・1/2
ねじ径M2
Rc1・1/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材