桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ライニング管用継手
埋設用径違いチーズ 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85943401
品番
PCPQKBRT
参考基準価格(税別)
¥41,250
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
形状
チーズ
呼び径(A)
80×32
呼び径(B)
3×1・1/4
寸法L1(mm)
30
寸法A(mm)
55
寸法B(mm)
70
寸法D1(Φmm)
97.8
寸法D2(Φmm)
50.8
寸法L2(mm)
25
ねじ径M1
Rc3
ねじ径M2
Rc1・1/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材