画像準備中

埋設用径違いチーズ 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85943435 品番 PCPQKBRT
参考基準価格(税別)¥34,770 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
形状チーズ 呼び径(A)80×65 呼び径(B)3×2・1/2 寸法L1(mm)30 寸法A(mm)72 寸法B(mm)75 寸法D1(Φmm)97.8 寸法D2(Φmm)84.9 寸法L2(mm)28 ねじ径M1Rc3 ねじ径M2Rc2・1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする