画像準備中

埋設用径違いチーズ 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85943444 品番 PCPQKBRT
参考基準価格(税別)¥60,720 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
形状チーズ 呼び径(A)100×32 呼び径(B)4×1・1/4 寸法L1(mm)33 寸法A(mm)61 寸法B(mm)86 寸法D1(Φmm)123.2 寸法D2(Φmm)50.8 寸法L2(mm)25 ねじ径M1Rc4 ねじ径M2Rc1・1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする