桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ライニング管用継手
埋設用径違いチーズ 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85943462
品番
PCPQKBRT
参考基準価格(税別)
¥60,720
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
形状
チーズ
呼び径(A)
100×50
呼び径(B)
4×2
寸法L1(mm)
33
寸法A(mm)
69
寸法B(mm)
87
寸法D1(Φmm)
123.2
寸法D2(Φmm)
68.6
寸法L2(mm)
26
ねじ径M1
Rc4
ねじ径M2
Rc2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材