画像準備中

埋設用径違いチーズ 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85943487 品番 PCPQKBRT
参考基準価格(税別)¥51,130 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
形状チーズ 呼び径(A)100×80 呼び径(B)4×3 寸法L1(mm)33 寸法A(mm)83 寸法B(mm)91 寸法D1(Φmm)123.2 寸法D2(Φmm)97.8 寸法L2(mm)30 ねじ径M1Rc4 ねじ径M2Rc3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする