桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ライニング管用継手
埋設用径違いソケット 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85943672
品番
PCPQKRS
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
形状
ソケット
呼び径(A)
50×32
呼び径(B)
2×1・1/4
寸法L1(mm)
26
寸法E(mm)
58
寸法D1(Φmm)
68.6
寸法D2(Φmm)
50.8
寸法L2(mm)
25
ねじ径M1
Rc2
ねじ径M2
Rc1・1/4
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材