画像準備中

埋設用プラグ 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85943821 品番 PCPQKP
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
形状プラグ 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 寸法L(mm)52 寸法D(Φmm)25 寸法E(mm)20 寸法B(mm)14.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする