桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ライニング管用継手
埋設用プラグ 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85943855
品番
PCPQKP
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
形状
プラグ
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1・1/4
寸法L(mm)
66
寸法D(Φmm)
46
寸法E(mm)
28
寸法B(mm)
18.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材