画像準備中

埋設用プラグ 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85943873 品番 PCPQKP
参考基準価格(税別)¥5,380 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
形状プラグ 呼び径(A)50 呼び径(B)2 寸法L(mm)71 寸法D(Φmm)64 寸法E(mm)33 寸法B(mm)20.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする