桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ライニング管用継手
埋設用異種金属用おすアダプタエルボ 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85943925
品番
PCPQKML
参考基準価格(税別)
¥16,170
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1・1/4
形状
アダプタエルボ
寸法L(mm)
25
寸法A(mm)
46
寸法B(mm)
86
二面幅H(mm)
(六角)48
ねじ径M1
Rc1・1/4
ねじ径M2
Rc1・1/4
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材