画像準備中

埋設用異種金属用おすアダプタエルボ 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85943943 品番 PCPQKML
参考基準価格(税別)¥24,490 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 形状アダプタエルボ 寸法L(mm)26 寸法A(mm)57 寸法B(mm)104 二面幅H(mm)(八角)68 ねじ径M1Rc2 ねじ径M2Rc2
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする