画像準備中

埋設用給水栓ソケット 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85944162 品番 PCPQKZCS
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
形状ソケット 呼び径(A)20×15 呼び径(B)3/4×1/2 寸法L(mm)20 寸法A(mm)40 寸法D(Φmm)34.9 寸法E(mm)63 ねじ径M1Rc3/4 ねじ径M2Rc1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする