※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他金型用部品
スマート・ズィー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85951171
品番
HKC-2001-A
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥19,028
販売価格(税別)
¥
17,298
バスケットに入れる
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
63
寸法B1(mm)
15
寸法D(mm)
24
寸法H(mm)
8.7
寸法H1(mm)
17.6
寸法H2(mm)
23.2
寸法R(mm)
63
寸法g(mm)
M5
質量(g)
120
保持力(N)
350