※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他金型用部品
スマート・ズィー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85951214
品番
HKC-2501-A
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥19,688
販売価格(税別)
¥
17,898
バスケットに入れる
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
70
寸法B1(mm)
20
寸法D(mm)
28
寸法H(mm)
6
寸法H1(mm)
19.3
寸法H2(mm)
27
寸法R(mm)
63
寸法g(mm)
M5
質量(g)
170
保持力(N)
500