※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他金型用部品
スマート・ズィー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85951275
品番
HKC-3001-Z
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,618
販売価格(税別)
¥
24,198
バスケットに入れる
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
90
寸法B1(mm)
22
寸法D(mm)
34
寸法H(mm)
9
寸法H1(mm)
25.6
寸法H2(mm)
34.2
寸法R(mm)
82
寸法g(mm)
M6
質量(g)
280