※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HKC-3501-A スマート・ズィー NBK(鍋屋バイテック会社) 85951302 HKC-3501-A スマート・ズィー NBK(鍋屋バイテック会社) 85951302 HKC-3501-A スマート・ズィー NBK(鍋屋バイテック会社) 85951302

スマート・ズィー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85951302 品番HKC-3501-A
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥25,408
販売価格(税別)
23,098
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)100 寸法B1(mm)22 寸法D(mm)34 寸法H(mm)9 寸法H1(mm)23.6 寸法H2(mm)34.2 寸法R(mm)82 寸法g(mm)M6 質量(g)340 保持力(N)700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする