※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HKL-1501-A スマート・ズィー NBK(鍋屋バイテック会社) 85951345 HKL-1501-A スマート・ズィー NBK(鍋屋バイテック会社) 85951345 HKL-1501-A スマート・ズィー NBK(鍋屋バイテック会社) 85951345

スマート・ズィー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85951345 品番HKL-1501-A
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥14,188
販売価格(税別)
12,898
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)47 寸法B1(mm)12 寸法D(mm)20 寸法H(mm)6 寸法H1(mm)14 寸法H2(mm)18.7 寸法R(mm)45 寸法g(mm)M5 質量(g)50 保持力(N)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする