※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HKL-2001-A スマート・ズィー NBK(鍋屋バイテック会社) 85951354 HKL-2001-A スマート・ズィー NBK(鍋屋バイテック会社) 85951354 HKL-2001-A スマート・ズィー NBK(鍋屋バイテック会社) 85951354

スマート・ズィー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85951354 品番HKL-2001-A
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥16,278
販売価格(税別)
14,798
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)63 寸法B1(mm)15 寸法D(mm)24 寸法H(mm)8.7 寸法H1(mm)17.6 寸法H2(mm)23.2 寸法R(mm)45 寸法g(mm)M5 質量(g)80 保持力(N)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする