※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HKL-2501-A スマート・ズィー NBK(鍋屋バイテック会社) 85951363 HKL-2501-A スマート・ズィー NBK(鍋屋バイテック会社) 85951363 HKL-2501-A スマート・ズィー NBK(鍋屋バイテック会社) 85951363

スマート・ズィー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85951363 品番HKL-2501-A
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,498
販売価格(税別)
14,998
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)70 寸法B1(mm)20 寸法D(mm)28 寸法H(mm)6 寸法H1(mm)19.3 寸法H2(mm)27 寸法R(mm)63 寸法g(mm)M6 質量(g)140 保持力(N)650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする