※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
リニアクランパ・ズィー HK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
85951415
品番
HK-0700-M
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・形状
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
17
寸法B1(mm)
8
寸法D(mm)
12
寸法H1(mm)
4.3
寸法g(mm)
M2
寸法k(mm)
6
質量(g)
8
保持力(N)
65