曜日別特売
HK-2001-A リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社) 85951625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK-2001-A リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社) 85951625
HK-2001-A リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社) 85951625
HK-2001-A リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社) 85951625

リニアクランパ・ズィー HK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個形状100注文コード85951625品番HK-2001-A
参考基準価格(税別)¥42,300販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
寸法A(mm)60寸法B1(mm)15寸法D(mm)24寸法H(mm)6寸法H1(mm)13寸法R(mm)63寸法g(mm)M5形状100質量(kg)0.22保持力(N)1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする