※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
リニアクランパ・ズィー HK
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1個
形状
100
注文コード
85951923
品番
HK-3001-G
参考基準価格(税別)
¥61,900
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・形状
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
57
寸法B1(mm)
18
寸法D(mm)
29
寸法H(mm)
8
寸法H1(mm)
13
寸法R(mm)
78
寸法g(mm)
M6
形状
100
質量(kg)
0.32
保持力(N)
2000